| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7100195952 Herst.-Nr.: 201E/24 EAN/GTIN: 04054596668683 |
| |
|
| | |
| Das Abdeckklebeband 201E ist ein geschmeidiges, chamoisfarbenes, 0,135 mm dickes Kreppklebeband mit Kautschuk-Klebstoff für Arbeiten bis zu 80 °C. Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Beige | Klebstofftyp: | Gummi-Harz | Gesamtbreite: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, 3m scotch kreppband 24mm x 50m, papier klebeband, papier-packband braun, 3m klebeband, klebeband krepp, kreppklebeband, kleben krepp, abdecken innenbereich |
| | |
| |