tesa® Malerband Perfect+ sorgt mit dem echten Washiträger für präzise und sehr scharfe Farbkanten und erleichtert Malerarbeiten im Innenbereich. Das Abdeckband kann auch an Kanten und in Ecken verw...
Krepp-Klebeband Ausführung: Schwach gekrepptes Papier mit Naturkautschukkleber. Temperaturbeständig bis 140 °C. Reiß- und rückstandsfrei abziehbar, Nassschlifffest und sehr gut haftend auf Lack und...
flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekora...
tesa Maler Krepp 4316 PV3 Papierabdeckband, 30 mm x 50 m Farbe: beige, dünn und flexibel, für alle allgemeinen Abdeckarbeiten bis zu einer Temperaturbelastung von 100 Grad gute Nassschlifffestigkei...
tesa Maler Krepp 4319 Papierabdeckband, 30 mm x 50 m starkt gekreppt, schmiegsames und reißfestes Papierklebeband mit einer hohen Dehnungsreserve, kann leicht in Kurven oder dreidimensional verkleb...
tesa Maler Krepp 4329 Papierabdeckband, 30 mm x 50 m schwach gekreppt, dünn und flexibel, gute Nassschliff- festigkeit, gute Lack- und Füllerhaftung auf dem Klebeband- träger, Farbe: pastellgelb (0...
tesa Maler Krepp 4348 Standard Papierabdeckband, 30 mm x 50m leicht gekreppt, ermöglicht die Herstellung leichterer Ab- deckmasken und kann auf allen gebräuchlichen Konfektionier- geräten verarbeit...
tesa Maler Krepp Classic Abdeckband, 30 mm x 50 m leicht gekrepptes Papier, Klebmasse aus Naturkautschuk, innen bis zu 10 Tage rückstandsfrei entfernbar, für alle Farbtypen geeignet, lösungsmittelf...
Mit dem 2-in-1-Produkt tesa® Easy Cover Perfect+ erzielen Sie überzeugende Ergebnisse. Die clevere Abdecklösung kombiniert eine sehr robuste Abdeckfolie und ein reißfestes Malerband in einem. Der e...
für mittlere Temperaturen bis +80 °C · mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse · besonders ausgewogene Klebkraft · flache un...
für flache und randscharfe Farb-und Lackkanten · die Kombination aus dem dünnen „Washi“ Träger und der Klebmasse ermöglicht eine leichte und rückstandsfreie Wiederaufnahme nach 3 Monaten im Innen- ...
NOPI Maler Krepp Papierabdeckband, 30 mm x 50 m, beige flach gekreppt, mit einer Naturkautschukklebmasse (55511-00000-00 / 55511-00-00 / 55511-0-0) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
tesa Maler Krepp 4322 Papierabdeckband, 30 mm x 50 m stark gekreppt, sehr hohe Klebkraft, hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Unt...
tesa Maler Krepp 4309 Papierabdeckband, 30 mm x 50 m schwach gekreppt, besonders dehnbar, sehr gute Lack- und Füllerhaftung, nasschlifffest, nach der Ofentrockung lässt sich einfach abziehen, Farbe...
tesa-Präzisionskrepp Sensitive 4333 - Krepp-Klebeband • Tesa-Präzisionskrepp Sensitive 4333 ist für fast alle Malerarbeiten auf kritischen Untergründen im Innenbereich geeignet • Die Klebmasse ist ...
tesa STANDARD 04348-00017-03 Kreppband tesakrepp® Beige (L x B) 50 m x 30 mm 1 St. tesakrepp® 4348 - Malerband für Standard-Malerarbeiten im Innenbereich Innenbereich (bis zu 7 Tage) Einfache Maler...
tesa 55541-00001-00 Malerabdeckband 1 Set NOPI® Malerband Flach gekrepptes Papierabdeckband Ausgestattet mit einer Naturkautschukklebmasse Ideal für einfache Malerarbeiten in den eigenen vier Wände...
tesa® Maler-Krepp Perfect • Besonders anschmiegsames Malerband aus Spezialpapier • 25% flacher als herkömmliche tesa® Malerbänder • Für scharfe Farbkanten ohne Unterläufer • Sehr reißfest • Innen b...
tesa Malerband UNIVERSAL Beim Streichen von Wänden ist gerade der Schutz von Gegenständen und Möbeln wichtig. Um dies sicherzustellen, ist das tesa Malerband UNIVERSAL ein zuverlässiger Helfer. Den...
Anwendungsbereich des Klebebands: Abdecken bei Malerarbeiten Banddicke, gesamt: 5.7mil (0.145mm) Produktpalette: 4338 Series Rollenlänge - metrisch: 50 m Rollenlänge - imperial: 164.1 ft Bandbreite...
flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekora...
tesa-Krepp 4319 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4319 ist eine schmiegsames Papierklebeband, das sich leicht in Kurven oder dreidimensional verkleben lässt • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das...
tesa PRECISION OUTDOOR 04440-00002-00 Kreppband tesa® Professional Blau (L x B) 50 m x 30 mm 1 St. tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen - für flache und randscharfe Farb- und Lackkanten Professionelle...
Scharfe und präzise Farbkanten wie vom Profi: Hochwertiges Malerabdeckband aus extra dünnem Washi-Papier - hohe Klebekraft für exaktes Abkleben ohne Farbunterläufe;Geeignet für anspruchsvolle Maler...
tesa STANDARD 04325-00002-01 Kreppband tesa® Professional Beige (L x B) 50 m x 30 mm 1 St. tesa® 4325 - leicht gekrepptes Abdeckband für einfache Aufgaben Anwendungen im Innenbereich Für unproblema...
stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · sehr gute Kurvenverklebung möglich · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: N...
mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse · besonders ausgewogene Klebkraft · flache und saubere Farbkanten ohne Farbunterläuf...
tesa Economy 55349-00000-00 Malerabdeckband Weiß (L x B) 50 m x 30 mm 5 St. tesa Malerband ECONOMY - Vielseitiges Klebeband für Malerarbeiten ohne Lösungsmittel - Bis zu 4 Tage nach Gebrauch rückst...
extrem dünn für präzise, scharfe Lackkanten · gute Positionierbarkeit und Verklebung auf verschiedenen Untergründen · leichte rückstandsfreie Entfernbarkeit · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,09...
tesa PRECISION SENSITIVE 04333-00019-02 Kreppband Präzisionskrepp® Hellrosa (L x B) 50 m x 30 mm 1 St. tesa Präzisionskrepp® 4333 Sensitiv - zum Schutz empfindlicher Untergründe im Innenbereich Fü...
tesa PREMIUM 04438-00017-00 Kreppband tesakrepp® Blau (L x B) 50 m x 30 mm 1 St. tesakrepp® 4438 UV Es ist auf allen gängigen Verarbeitungsgeräten einsetzbar und ermöglicht so ein schnelles, ration...
Präzionskrepp® 4342 Eigenschaften: • Besteht aus einem extrem dünnen und reißfesten Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse • Die alterungsbeständige Acrylatklebmasse verfügt über eine...
tesakrepp® 4317 Eigenschaften: • Schwach gekrepptes Papierabdeckband mit dünnem, flexiblem Träger • Nassschlifffest und gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite • Nach der Trocknung leicht zu entfe...
tesa ALLROUND MASK 04352-00002-00 Kreppband Mint (L x B) 50 m x 30 mm 1 St. tesa® PROFESSIONAL 4352 Allround Mask - Malerkrepp für scharfe Farbkanten 50m:30mm Ideal für hochwertige Abdeckarbeiten i...
Premium Präzisionskrepp-Qualität für flache und randscharfe Farb-und Lackkanten mit UV Schutz · besteht aus einem besonders reißfesten, flachen Washi Spezialträger und einer UV stabilen Klebmasse ·...
tesa Economy 55311-00000-02 Malerabdeckband Weiß 1 Set tesa Malerband UNIVERSAL - Vielseitiges Klebeband für Malerarbeiten ohne Lösungsmittel - Bis zu 4 Tage nach Gebrauch rückstandslos entfernbar ...
tesa Economy 55421-00000-05 Malerabdeckband Weiß 1 Set tesa Malerband ECONOMY - Vielseitiges Klebeband für Malerarbeiten ohne Lösungsmittel - Bis zu 4 Tage nach Gebrauch rückstandslos entfernbar, 2...
tesa EXCELLENT 56548-00000-00 Kreppband Rot (L x B) 50 m x 30 mm 3 St. tesa Malerband Excellent - Malerkrepp mit dünnem Papierträger zum Abkleben bei Malerarbeiten - für alle Farben, Lacke und Lasu...
tesa Malerband Perfect+ - Malerkrepp aus dünnem Washi-Papier zum präzisen Abkleben bei Malerarbeiten - für den Innenbereich - 2x 50 m x 30mm Scharfe Farbkante ohne Unterläufer auf glatten Oberfläch...
Besonders hitzebeständiges, glattes Abdeckband aus einer mit Vlies kaschierten Polyesterfolie mit einer Silikonkautschukmasse. Starke Klebkraft, flache Abdeckkanten nach der Anwendung und die einfa...