Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa PREMIUM 04438-00017-00 Kreppband tesakrepp® Blau (L x B) 50 m x 30 mm 1 St.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409702-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04438-00017-00
EAN/GTIN:
     4005800150760
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa PREMIUM 04438-00017-00 Kreppband tesakrepp® Blau (L x B) 50 m x 30 mm 1 St.

tesakrepp® 4438 UV

Es ist auf allen gängigen Verarbeitungsgeräten einsetzbar und ermöglicht so ein schnelles, rationelles Arbeiten
Das Produkt ist besonders geeignet für alle Anstrich- und Malerarbeiten speziell im Außenbereich, in der Fassadensanierung sowie im Vollwärmeschutz
Speziell für Verklebungen auf wasserverdünnbaren Acryl-Lacken geeignet

tesakrepp® 4438 UV besteht aus einem sehr stabilen, feuchtigkeitsunempfindlichen, glatten Papierträger, der mit einer UV-stabilen Acrylat-Klebmasse beschichtet ist. Die Kombination des imprägnierten Trägermaterials mit der hohen UV-Stabilität der Klebmasse ermöglicht es, mehrere Arbeitsvorgänge in nur einem Abklebevorgang durchzuführen. Außenanwendungen sind bis zu 12 Wochen möglich.

Technische Daten:
Dicke: 0.167 mm · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig · Klebertyp: Acrylat · Materialstärke: 0.17 mm · Produkt-Art: Kreppband · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 33 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesakrepp® · Trägermaterial (Details): Papier · Typ (Hersteller-Typ): PREMIUM

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 30 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesakrepp®
Typ (Hersteller-Typ):
PREMIUM
Trägermaterial (Details):
Papier
Materialstärke:
0.17 mm
Reißkraft:
33 N/10 mm
Dicke:
0.167 mm
Produkt-Art:
Kreppband
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband tesa 30mmx50m blau, abdeckband tesa, abdeckband, 4005800150760, tesa, 04438-00017-00, PREMIUM, papierklebeband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 4,60*
ab € 8,71*
€ 13,05*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 13,55*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 10,40*
€ 14,29*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 7,90*
ab € 9,79*
€ 14,41*
Lager 102
3
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,14*
€ 22,24*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 22,24*
€ 26,47
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,06*
€ 26,25
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,62*
€ 25,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,48*
€ 24,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,70*
€ 23,44
pro Meter
ab 25 Meter
€ 19,50*
€ 23,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 19,19*
€ 22,84
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,14*
€ 19,21
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04848-00000-01
ab € 80,74*
Sonstiges
tesa
04848-00001-01
ab € 42,22*
Sonstiges
tesa
04848-00003-01
ab € 3,63*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.