Kern - CCS 150K0.01L - Zählsystem bestehend aus: CFS 3K-5, KFP 150V20LM |- Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen ersetzt werden|Referenzwaage KE...
Kern HCD 60K-2 Kranwaage + DAkkS Kalibrierschein Hochauflösende vollwertige Kranwaage für untere bis mittlere Lasten. + DAkkS Kalibrierschein Dieser Artikel wird mit der Zusa...
Genauigkeit max. = ±0,3 % Maßeinheiten = daN, kg, lb Betriebstemperaturbereich = -20 °C → +50 °C Serie = Dynafor Industrial Betriebstemperatur min. = -20°C
Kern - CCS 300K0.01 - Zählsystem bestehend aus: CFS 3K-5, KFP 300V20M |- Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen ersetzt werden|Referenzwaage KERN...
Ausführung:-Diese kabellosen digitalen Zugkraft-Messgeräte sind vielseitig und robust. - Wägebereich: 1,0–100,0 t - Radio-Frequenz: 2.4-GHz-Chipsatz für eine drahtlose Reichweite von bis zu 400 m, ...
Messbereich = 400m Genauigkeit max. = ±0,1 % Maßeinheiten = daN, kg, kN, lbs, t Betriebstemperaturbereich = -20 °C → +50 °C Serie = Dynafor Expert Betriebstemperatur min. = -20°C
Kern - CCS 6K-6 - Zählsystem CFS 300-3, KFP 15V20M |- Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen ersetzt werden|Referenzwaage KERN CFS:|Diese auch ei...
Messbereich = 400m Genauigkeit max. = ±0,1 % Maßeinheiten = daN, kg, kN, lbs, t Betriebstemperaturbereich = -20 °C → +50 °C Serie = Dynafor Expert Betriebstemperatur min. = -20°C