Messbereich = 400m Genauigkeit max. = ±0,2 % Maßeinheiten = daN, kg, kN, lbs, t Betriebstemperaturbereich = -20 °C → +50 °C Serie = Dynafor Pro Betriebstemperatur max. = +50°C
Kern - HCB 200K100 - Hängewaage 100 g : 200 kg |- Multi Data-Hold Funktion:|- Bei Wägestillstand wird...|- - die Gewichtsanzeige automatisch für 5 sec eingefroren|- - die Gewichtsanzeige automatisc...
TKL Kranhakenwaage 8t m.Digitalanzeige Diese zeigt die aufgebrachte Last als Brutto- oder Nettowert der momentanen Last und speichert den Maximalwert. Beim Einschalten erfolgt ein automatisches Nul...
Kern HFD 10T-3M Kranwaage Wägebereich (max.) 12000kg Ablesbarkeit 5000g Die Modelle mit Zusatz M verfügen über eine Eichzulassung und eignen sich dadurch zum Einsatz in eichpflichtigen Verwendungen...
Messbereich = 400m Genauigkeit max. = ±0,2 % Maßeinheiten = daN, kg, kN, lbs, t Betriebstemperaturbereich = -20 °C → +50 °C Serie = Dynafor Pro Betriebstemperatur max. = +50°C
Kern - HCB 200K500 - Hängewaage 0,5 kg : 200 kg |- Multi Data-Hold Funktion:|- Bei Wägestillstand wird...|- - die Gewichtsanzeige automatisch für 5 sec eingefroren|- - die Gewichtsanzeige automatis...
Messbereich = 400m Genauigkeit max. = ±0,2 % Maßeinheiten = daN, kg, kN, lbs, t Betriebstemperaturbereich = -20 °C → +50 °C Serie = Dynafor Pro Betriebstemperatur min. = -20°C
Kern - HCB 50K100 - Hängewaage 100 g : 50 kg |- Multi Data-Hold Funktion:|- Bei Wägestillstand wird...|- - die Gewichtsanzeige automatisch für 5 sec eingefroren|- - die Gewichtsanzeige automatisch ...
TKL Kranhakenwaage 12t m.Digitalanzeige Diese zeigt die aufgebrachte Last als Brutto- oder Nettowert der momentanen Last und speichert den Maximalwert. Beim Einschalten erfolgt ein automatisches Nu...
Messbereich = 400m Genauigkeit max. = ±0,2 % Maßeinheiten = daN, kg, kN, lbs, t Betriebstemperaturbereich = -20 °C → +50 °C Serie = Dynafor Pro Betriebstemperatur min. = -20°C
Kern - HCB 50K20 - Hängewaage 20 g : 50 kg |- Multi Data-Hold Funktion:|- Bei Wägestillstand wird...|- - die Gewichtsanzeige automatisch für 5 sec eingefroren|- - die Gewichtsanzeige automatisch bi...
Kern HFD 1T-4M Kranwaage Wägebereich (max.) 1500kg Ablesbarkeit 500g Die Modelle mit Zusatz M verfügen über eine Eichzulassung und eignen sich dadurch zum Einsatz in eichpflichtigen Verwendungen wi...
Messbereich = 400m Genauigkeit max. = ±0,2 % Maßeinheiten = daN, kg, kN, lbs, t Betriebstemperaturbereich = -20 °C → +50 °C Serie = Dynafor Pro Betriebstemperatur min. = -20°C
Kern - HCB 99K50 - Hängewaage 50 g : 99 kg |- Multi Data-Hold Funktion:|- Bei Wägestillstand wird...|- - die Gewichtsanzeige automatisch für 5 sec eingefroren|- - die Gewichtsanzeige automatisch bi...