Doppelfederprinzip Robuste Ausführung mit kurzer Baulänge und geringem Eigengewicht. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumguß. Der Einhängering sowie Lasthaken sind aus Stahl. Diese Waage arbeitet nach...
Unicraft 6171405 Kranwaage KW 50 Steuerung über Fernbedienung und Display direkt am Gerät Reichweite der Fernbedienung bis zu 10 m Helles und gut ablesbares LED-Display mit 30 mm hohen Ziffern Wert...
Genauigkeit max. = ±0,3 % Maßeinheiten = daN, kg, lb Betriebstemperaturbereich = -20 °C → +50 °C Serie = Dynafor Industrial Betriebstemperatur min. = -20°C
Schneller Einsatz, hohe Lasten, genaue Messung Das verspricht die elektronische Hängewaage Kw-3T. Dieses praktische Gerät misst 3.000 kg schwere Maschinen, Werkzeuge, Waren und andere Lasten. Um di...
Unicraft 6171410 Kranwaage KW 100 Steuerung über Fernbedienung und Display direkt am Gerät Reichweite der Fernbedienung bis zu 10 m Helles und gut ablesbares LED-Display mit 30 mm hohen Ziffern Wer...
Robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss Lastaufnehmer aus hochwertigem legiertem Stahl 38 mm LED Display, gut ablesbar Hochbelastbarer Bügelschäkel und Ösenhaken Aufladbarer Akku mit hoher Kapazit...
Kern HFD 10T-3+C Kranwaage kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Wägebereich (max.) 12000kg Ablesbarkeit 5000g über Robuste, hochauflösende Kranwaage bis 12 Tonnen Die Waagen entsprechen mit dem ...
Ausführung:-Diese kabellosen digitalen Zugkraft-Messgeräte sind vielseitig und robust. - Wägebereich: 1,0–100,0 t - Radio-Frequenz: 2.4-GHz-Chipsatz für eine drahtlose Reichweite von bis zu 400 m, ...
Wägebereich = 150kg Typ = Kranwaage Auflösung = 20 g Zählfunktion = Nein Gewicht netto = 2kg Modellnummer = SHS 150 Betriebstemperatur min. = 0°C Kranwaagen Serie SHS. Die SHS-Serie von Adam umfass...