Schneller Einsatz, hohe Lasten, genaue Messung Das verspricht die elektronische Hängewaage Kw-3T. Dieses praktische Gerät misst 3.000 kg schwere Maschinen, Werkzeuge, Waren und andere Lasten. Um di...
Robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss Lastaufnehmer aus hochwertigem legiertem Stahl 38 mm LED Display, gut ablesbar Hochbelastbarer Bügelschäkel und Ösenhaken Aufladbarer Akku mit hoher Kapazit...
Genauigkeit max. = ±0,3 % Maßeinheiten = daN, kg, lb Betriebstemperaturbereich = -20 °C → +50 °C Serie = Dynafor Industrial Betriebstemperatur min. = -20°C
Ausführung:-Diese kabellosen digitalen Zugkraft-Messgeräte sind vielseitig und robust. - Wägebereich: 1,0–100,0 t - Radio-Frequenz: 2.4-GHz-Chipsatz für eine drahtlose Reichweite von bis zu 400 m, ...
Robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss Lastaufnehmer aus hochwertigem legiertem Stahl 38 mm LED Display, gut ablesbar Hochbelastbarer Bügelschäkel und Ösenhaken Aufladbarer Akku mit hoher Kapazit...
"Kranwaage HFB bis 600 kg Traglast Hänge-/Kranwaage Hohe Mobilität dank Akkubetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eingengewicht. Rückseitige Zweitanzeige Ziffernhöhe 25 mm, hell hinterleuchtete ...