Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern HFD 10T-3IP Kranwaage Wägebereich (max.) 12 t Ablesbarkeit 1000 g, 2000 g, 5000g akkubetrieben, über Steckernetzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910203271
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     HFD 10T-3IP
EAN/GTIN:
     4045761229587
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
Kern HFD 10T-3IP Kranwaage Wägebereich (max.) 12 t Ablesbarkeit 1000 g, 2000 g, 5000g akkubetrieben, über Steckernetzteil

Robuste, hochauflösende Kranwaage bis 12 Tonnen

Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)Durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal geeignet für den dauerhaften Einsatz im industriellen UmfeldHohe Mobilität: dank Akkubetrieb und kompakter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren StandortenHold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste ''eingefroren''Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigtMassive Schäkel, nicht drehbar Funk-Fernbedienung serienmäßig. Funkreichweite bis zu 20 m. Alle Funktionen sind anwählbar. Batterien inklusive

Wägebereich (max.): 12 t
Herstellerfarbe: Mehrfarbig
Spannungs-Versorgung (Details): 110 V - 240 V AC
Gewicht: 21 kg
Farbe: mehrfarbig
Material Wiege-Platte: Stahl
Besonderheiten: Kalibrierbar
Stromversorgung: akkubetrieben + über Steckernetzteil
Typ: HFD 10T-3IP
Ablesbarkeit: 1000 + 2000 + 5000 g
Reproduzierbarkeit: 1 + 2 + 5 kg
Produkt-Art: Kranwaage
Höhe: 573 mm
Länge (Tiefe): 129 mm
Breite: 194 mm
Kategorie: Kranwaage
Eichfähig: Nein
Hersteller-Nr.: HFD10T-3IP
EAN: 4045761229587

Lieferumfang:

- Akku & Netzteil (1×12V,Type 23A)
- Betriebsanleitung

Weitere Suchbegriffe: kranwaage kern, kranhakenwaage, kranwaagen eichfähig, 4045761229587, Kern, HFD 10T-3IP, kranwaage, digitalwaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 705,70*
€ 767,77*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 769,79*
€ 833,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 743,61*
€ 842,43*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 728,04*
€ 876,41*
Lager 1039
13
Frei Haus
ab € 1.111,82*
€ 1.165,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,30*
€ 1.386,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.156,96*
€ 1.376,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,87*
€ 1.350,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,61*
€ 1.333,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.111,82*
€ 1.323,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.