Bringen Sie mit der mobilen Tankanlage Diesel-Trolley Kraftstoffe sicher und bequem ans Ziel. Die Anlage ist für 60 l oder 100 l ausgelegt und mit verschiedenen Pumpen-Ausführungen erhältlich. Die ...
DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage, Volumen 600 l, mit Elektropumpe 12 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole. Mit Kranösen. Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes. Behälter au...
Einzeltankanlage DT-MOBIL, doppelwandig • Material: Stahl • Doppelwandig: auch als Lagertank nach DIN 6623 zugelassen • Behälter: mit zwei Kran-Ösen und Staplertaschen • Schutzring: für den Armatur...
Mobile Benzintankanlage KI-B, doppelwandig, 330 Liter, mit 230V-Pumpe (ATEX) und Zubehör UN-Zulassung als Gefahrgutverpackung, zeitlich unbefristet und ohne wiederkehrende Prüfpflicht nach ADR dopp...
Etagenwagen mit 3 Gitterwänden ∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ 2 Stirnwände und 1 Längswand,...
Bringen Sie mit der mobilen Tankanlage Diesel-Trolley Kraftstoffe sicher und bequem ans Ziel. Die Anlage ist für 60 l oder 100 l ausgelegt und mit verschiedenen Pumpen-Ausführungen erhältlich. Die ...
DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage, Volumen 600 l, mit Elektropumpe 24 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel. Mit Kranösen. Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transpor...
Einzeltankanlage DT-MOBIL, doppelwandig • Material: Stahl • Doppelwandig: auch als Lagertank nach DIN 6623 zugelassen • Behälter: mit zwei Kran-Ösen und Staplertaschen • Schutzring: für den Armatur...
Mobile Dieseltankanlage Eco, 200 Liter, mit 12/24V-Pumpe und Zubehör UN-Zulassung als Gefahrgutverpackung, zeitlich unbefristet Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrerschein ...
Die mobile Tankstelle DT-Mobil Easy in Grau Orange ist mit einem 4 Meter langen Schlauch ausgestattet und hat eine Förderleistung von 30 Litern pro Minute. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen ...
DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage, Volumen 600 l, mit Elektropumpe 24 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole. Mit Kranösen. Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes. Behälter au...
Einzeltankanlage DT-MOBIL, doppelwandig • Material: Stahl • Doppelwandig: auch als Lagertank nach DIN 6623 zugelassen • Behälter: mit zwei Kran-Ösen und Staplertaschen • Schutzring: für den Armatur...
Etagenwagen mit 3 Gitterwänden ∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ 2 Stirnwände und 1 Längswand,...
Einzeltankanlage DT-MOBIL, einwandig • Material: Stahl • Oberfläche: verzinkt • Behälter: mit zwei Kran-Ösen und Staplertaschen • Schutzring: für den Armaturaufbau • Pumpenhaube/Pumpenschrank: absc...
Die mobile Tankstelle DT-Mobil Easy mit 2,7 Meter Schlauch in Grau Orange bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblic...