Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Dieseltankanlage Eco, 200 Liter, mit 12/24V-Pumpe und Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-252-574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252574
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Dieseltankanlage Eco, 200 Liter, mit 12/24V-Pumpe und Zubehör
  • UN-Zulassung als Gefahrgutverpackung, zeitlich unbefristet
  • Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrerschein und ohne Fahrzeugkennzeichungen
  • optimiert für den Transport auf Pick Ups
  • mit einer Auffangwanne (optional) auch als stationärer Lagerbehälter nutzbar
  • einwandig, außen lackiert, 2-fach stapelbar, mit Gabelstapler/Hubwagen unterfahrbar
  • hohe Sicherheit durch kontinuierliche Füllstandanzeige
  • Füllstutzen mit dicht abschließbarer Verschraubung
  • abschließbarer Deckel
  • absperrbare Saug- und Lüftungsleitung
  • 4 Kranösen
  • im Set mit selbstsaugender Flügelzellenpumpe (Gleichstrommotor 12/24 V, Förderleistung ca. 35/45 l/min), Anschlusskabel mit Batterieklemmen, Schlauchgarnitur NW 19x4 (4 m lang) und Automatik-Zapfpistole - betriebsfertig verbaut
  • der Gleichstrommotor kann ohne Umschalten sowohl mit 12 V als auch mit 24 V betrieben werden
  • ohne wiederkehrende Prüfpflicht nach ADR
Technische Daten:
  • Anwendung: Diesel
  • Tatsächliches Volumen [l]: 190
  • Volumen [l]: 200
  • Ausstattung: Pumpe, 4 m Schlauch und Automatik- Zapfventil
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Oberfläche innen: roh
  • Länge außen [mm]: 1080
  • Breite außen [mm]: 800
  • Tiefe außen [mm]: 1080
  • Höhe außen [mm]: 530
  • Zulassung / Zertifikat: UN (D/BAM 14969/1A1W)
  • Nennspannung Pumpe [V]: 12/24
  • Leistung [W]: 150/420 W
  • Fördermenge max. [l/min]: 35/45 l/min
  • Förderhöhe max. [mWS]: 4
  • Gewicht [kg]: 80
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1080 mm
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
1080 mm
Höhe Außen:
530 mm
Volumen:
200 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, diesel-tankstelle 200 liter, diesel tankstelle, Mobiler Diesel-Tank, Mobile Diesel-Tankstelle, Lagertank, Vorratstank, Öltank, Heizöltank, Tank, Rietberg, Seppeler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.603,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.845,26*
€ 2.195,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.819,06*
€ 2.164,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.726,34*
€ 2.054,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.669,95*
€ 1.987,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.603,41*
€ 1.908,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
252575
ab € 1.781,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.