Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage, Volumen 600 l, mit Elektropumpe 24 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage
DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage
DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage
Artikel-Nr.:
     103-123736
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10088
EAN/GTIN:
     4052886088302
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage, Volumen 600 l, mit Elektropumpe 24 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel.

Mit Kranösen. Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes. Behälter aus Polyethylen, einwandig. Zapfpistolenhalter integriert. Füllstutzen integriert. Integrierte Belüftung mit Druckentlastung. Integrierte Staplertaschen und Tragegriffe.

DT-Mobil Easy mit ADR-Zulassung: Zugelassen für den Transport nach ADR.

Komplett montiert. Wiederkehrende Prüfung nach 2 ½ Jahren (siehe ADR 6.5.4.4.1 b): Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.
Weitere Informationen:
Volumen:
600 Liter
Länge:
1160 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1070 mm
Gewicht:
66 kg
Farbe:
grau
Material:
Polyethylen (PE)
Eigenschaft:
stapelbar
Temperaturbeständigkeit:
bis +40 °C
Ausstattung:
Elektropumpe 24 V, Haltegriffe
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, cemo dieseltankanlage, diesel tankstelle, CEMO, 123736 49, Lagertank, Lagertanks, Tank, Tankanlage, Tanks
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.405,08*
€ 1.587,09*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.398,64*
€ 1.587,64*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.463,33*
€ 1.648,02*
€ 4,95*
ab € 1.861,61*
€ 2.072,71*
Frei Haus
ab € 1.861,40*
€ 2.072,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.587,09*
€ 1.888,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.567,87*
€ 1.865,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.497,09*
€ 1.781,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.451,81*
€ 1.727,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.405,08*
€ 1.672,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.