Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage, Volumen 600 l, mit Elektropumpe 12 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage
DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage
Artikel-Nr.:
     103-123733
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10085
EAN/GTIN:
     4052886088272
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage, Volumen 600 l, mit Elektropumpe 12 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole.

Mit Kranösen. Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes. Behälter aus Polyethylen, einwandig. Zapfpistolenhalter integriert. Füllstutzen integriert. Integrierte Belüftung mit Druckentlastung. Integrierte Staplertaschen und Tragegriffe.

DT-Mobil Easy mit ADR-Zulassung: Zugelassen für den Transport nach ADR.

Komplett montiert. Wiederkehrende Prüfung nach 2 ½ Jahren (siehe ADR 6.5.4.4.1 b): Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.
Weitere Informationen:
Volumen:
600 Liter
Länge:
1160 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1020 mm
Gewicht:
53 kg
Farbe:
grau
Material:
Polyethylen (PE)
Eigenschaft:
stapelbar
Temperaturbeständigkeit:
bis +40 °C
Ausstattung:
Elektropumpe 12 V, Haltegriffe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.157,77*
€ 1.267,01*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.161,48*
€ 1.267,55*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.212,38*
€ 1.315,71*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.246,91*
€ 1.354,90*
Frei Haus
ab € 1.546,69*
€ 1.679,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.267,01*
€ 1.507,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.259,64*
€ 1.498,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.220,48*
€ 1.452,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.192,93*
€ 1.419,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.157,77*
€ 1.377,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.