Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage, Volumen 600 l, mit Elektropumpe 24 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage
DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage
Artikel-Nr.:
     103-123734
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10086
EAN/GTIN:
     4052886088289
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage, Volumen 600 l, mit Elektropumpe 24 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole.

Mit Kranösen. Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes. Behälter aus Polyethylen, einwandig. Zapfpistolenhalter integriert. Füllstutzen integriert. Integrierte Belüftung mit Druckentlastung. Integrierte Staplertaschen und Tragegriffe.

DT-Mobil Easy mit ADR-Zulassung: Zugelassen für den Transport nach ADR.

Komplett montiert. Wiederkehrende Prüfung nach 2 ½ Jahren (siehe ADR 6.5.4.4.1 b): Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.
Weitere Informationen:
Volumen:
600 Liter
Länge:
1160 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1020 mm
Gewicht:
53 kg
Farbe:
grau
Material:
Polyethylen (PE)
Eigenschaft:
stapelbar
Temperaturbeständigkeit:
bis +40 °C
Ausstattung:
Elektropumpe 24 V, Haltegriffe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.159,56*
€ 1.275,36*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.165,11*
€ 1.275,91*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.201,71*
€ 1.324,35*
€ 4,95*
ab € 1.596,26*
€ 1.747,51*
Frei Haus
ab € 1.605,41*
€ 1.747,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,36*
€ 1.517,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.260,13*
€ 1.499,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,13*
€ 1.448,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.189,47*
€ 1.415,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.159,56*
€ 1.379,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.