Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen, 3 Gitterwände, 4 Ladeflächen LxB 850x500 mm, LxBxH 1040x525x1780 mm, Traglast 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121320422
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     sw-500.304
EAN/GTIN:
     4035694009479
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Etagenwagen mit 3 Gitterwänden
∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ 2 Stirnwände und 1 Längswand, vergittert 120 x 120 mm ∙ Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, verstellbar im Raster 120 mm ∙ 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Traglast pro Einlegeboden: 80 kg
Weitere Suchbegriffe: Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Etagenwagenlängswand, Längswand Etagenwagen, Schrankwagen, cordes etagenwagen, längswand etagenwagen, Mobile Dieseltanks, Mobile Dieseltankstationen, Dieseltanks, Dieseltankstationen, Diesel-und Schmierstofftanks, Schmierstoff- und Dieseltanks, Schmierstofftanks, Tanks
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,49*
€ 480,71*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,37*
€ 485,59*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,83*
€ 491,76*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,75*
€ 493,23*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,64*
€ 505,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,71*
€ 572,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,83*
€ 565,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,21*
€ 540,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,03*
€ 530,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,49*
€ 506,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,33*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,56*
Zubehör
Cordes
GSW-500.305
ab € 117,64*
Zubehör
Cordes
RSA-150.014
ab € 30,71*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,73*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,43*
Zubehör
Cordes
00016791
ab € 29,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.