Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen, 3 Gitterwände, 4 Ladeflächen LxB 1000x600 mm, LxBxH 1190x625x1820 mm, Traglast 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121320423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     sw-600.304
EAN/GTIN:
     4035694009462
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Etagenwagen mit 3 Gitterwänden
∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ 2 Stirnwände und 1 Längswand, vergittert 120 x 120 mm ∙ Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, verstellbar im Raster 120 mm ∙ 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Traglast pro Einlegeboden: 80 kg
Weitere Suchbegriffe: Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Etagenwagenlängswand, Längswand Etagenwagen, Schrankwagen, cordes etagenwagen, längswand etagenwagen, Mobile Dieseltanks, Mobile Dieseltankstationen, Dieseltanks, Dieseltankstationen, Diesel-und Schmierstofftanks, Schmierstoff- und Dieseltanks, Schmierstofftanks, Tanks
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,54*
€ 504,04*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,19*
€ 509,16*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,64*
€ 517,17*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,94*
€ 524,75*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,22*
€ 529,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,04*
€ 599,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,55*
€ 592,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,23*
€ 566,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,63*
€ 555,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,54*
€ 530,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,33*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,56*
Zubehör
Cordes
GSW-600.305
ab € 124,17*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,73*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,36*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,43*
Zubehör
Cordes
00016792
ab € 31,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.