Signalleuchten mit LED Serie SRL Typ Schurter 0035. Diodendurchmesser: 3,0 mm, für Leiterplattenmontage, Umgebungstemperatur: –25 bis +85 °C, Durchlassspannung bei 10 mA: rot 1,6 V, grün 2,0 V, Dur...
Signalleuchten mit LED Typ Oshino MD-302. Diodendurchmesser: 3,0 mm, für Wandstärken von 1,0 bis 2,0 mm, Montagelochdurchmesser: 4,4 mm, Material Gehäuse: Nylon, schwarz, Anschluss: Lötanschluss, B...
LED Reflektorfassung, 0035.0727, SCHURTER LED-Reflektorhalter rund mit 5 mm LED-Beleuchtung, Lötanschluss, Farbe: grün. Features * Gehäuse schwarz matt * Innenreflektor
Lichtstärke: 23 cd Produktpalette: 12.7mm Panel Mount LED 531 Series Durchlassstrom If: 16 mA IP- / NEMA-Schutzart: IP67 Montagelochdurchmesser: 12.7 mm Betriebsspannung: 28 V SVHC: No SVHC (14-Jun...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor 1801. Diodendurchmesser: 3,0 mm, Rastermaß: 2,54 mm, mit 1 LED oben oder unten oder mit 2 LEDs, Material Gehäuse: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betriebstemper...