Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, grün, 10 mcd, Einbau-Ø 4.4 mm, RM 2 mm, LED Anzahl: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, grün, 10 mcd, Einbau-Ø 4.4 mm, RM 2 mm, LED Anzahl: 1
LED-Signalleuchte, grün, 10 mcd, Einbau-Ø 4.4 mm, RM 2 mm, LED Anzahl: 1
Artikel-Nr.:
     4502-31G5281
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     MD-302 G
EAN/GTIN:
     4099889580099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signalleuchten mit LED Typ Oshino MD-302. Diodendurchmesser: 3,0 mm, für Wandstärken von 1,0 bis 2,0 mm, Montagelochdurchmesser: 4,4 mm, Material Gehäuse: Nylon, schwarz, Anschluss: Lötanschluss, Betriebstemperatur: –25 bis +80 °C. Technische Daten LED: Durchlassspannung: 2,1 V, Durchlassstrom (max. ): 25 mA, Sperrspannung (max. ): 4,0 V. Technische Merkmale (Typ, LED-Farbe, Wellenlänge, Lichtstärke (typ.) bei 15 mA): MD-302 G, grün, 555 nm, 7,0 mcd
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
3 mm
Einbaudurchmesser:
4.4 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Lichtstärke:
10 mcd
Montage:
Snap-in
Nennstrom:
15 mA
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00043 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe grün, kontrolllampe, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 3,65*
1 Tag
157
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,68*
€ 4,00*
ab € 2,01*
€ 3,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.