Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marl LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 12V dc, Montage-Ø 13mm, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3514322
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     528-532-21
EAN/GTIN:
     5059045897637
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 13mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Schutzart = IP67
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 20mA
Länge = 38mm

LED-Signalleuchte, 13 mm Montagebohrung, 12/24 Vdc, 110/230 Vac, Serie 528. Flach 10 mm farbige diffuse Polycarbonat-Streuscheibe Schutzart bis IP67 17 mm Einfassung, robustes Edelstahlgehäuse Bei Sonnenlicht ablesbar Breiter Strahlungswinkel Vollgekapselt Schlag- und schwingungsfest Voraussichtliche Lebensdauer: 100.000 Stunden 0,11 Zoll (2,8 x 0,5 mm) Anschlüsse Dichtungsscheibe, Befestigungsmutter und Sicherungsscheibe werden mitgeliefert
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
13mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Schutzart:
IP67
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
20mA
Länge:
38mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 12 v ip67, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 3514322, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Marl, 52853221, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,19*
€ 29,12*
€ 5,90*
ab € 22,58*
€ 36,09*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 34,82*
€ 61,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,18*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203001
ab € 0,842*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203002
ab € 0,86*
Zubehör
RS Pro
2394240
ab € 13,18*
Zubehör
RS Pro
2082442
ab € 15,30*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.