Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL Components LED Signalleuchte Grün, 12V dc, Ø 4.5mm x 20.3mm, Keilsockel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-336047
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     LE-0504-01G
EAN/GTIN:
     5059045977780
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Nennspannung = 12V dc
Lampentyp = LED
Lampensockel = Keilsockel
Durchmesser = 4.5mm
Länge = 20.3mm
Betrachtungswinkel = 95°
Wellenlänge Spitze = 525nm
Nennstrom = 15mA

LEDs mit Keilsockel JKL. LEDs mit Keilsockel von JKL Components sind ideal als Ersatz für Glühlampen. In Gehäusen in 5 mm (T-1 3/4) oder 10 mm (T-3 1/4) sowie für 12 und 24 Volt erhältlich. Diese langlebigen LED-Lampen sind in einer Reihe von Farben erhältlich. Außerdem steht eine Reihe von Sockeln für den Einsatz mit LEDs mit Keilsockeln als Ersatz und für neue Anwendungen wie z. B. Automobilbau und Luftfahrt zur Verfügung.. LEDs mit Keilsockel von JKL Components sind ideal als Ersatz für Glühlampen. In Gehäusen in 5 mm (T-1 3/4) oder 10 mm (T-3 1/4) sowie für 12 und 24 Volt erhältlich. Diese langlebigen LED-Lampen sind in einer Reihe von Farben erhältlich. Außerdem steht eine Reihe von Sockeln für den Einsatz mit LEDs mit Keilsockeln als Ersatz und für neue Anwendungen wie z. B. Automobilbau und Luftfahrt zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Lampentyp:
LED
Lampensockel:
Keilsockel
Durchmesser:
4.5mm
Länge:
20.3mm
Betrachtungswinkel:
95°
Wellenlänge Spitze:
525nm
Nennstrom:
15mA
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte grün 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, 336047, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, JKL Components, LE050401G, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,60*
€ 12,614
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.