Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die ...
Barthelme 58601213 LED-Signalleuchte Grün 12 V/DC,12 V/AC 58601213 LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest ...
Durchlassstrom If: 5 mA IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X Produktpalette: 656 Series Lichtstärke: - LED-Farbe: Green SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Montagelochdurchmesser: 12.7 mm Betriebsspannung: ...
Montagelochdurchmesser: 12.7 mm Betriebsspannung: 28 VDC LED-Farbe: Green IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X Produktpalette: 656 Series Lichtstärke: - Durchlassstrom If: 18 mA SVHC: No SVHC (23-Ja...
Signalleuchten mit LED und 500 mm langen Anschlusslitzen Typ NLD29W. Für Einbaudurchmesser 8,0 mm, tageslichttauglich, in hochglanzverchromter Ausführung, für Gleich- und Wechselspannung; Nennstrom...
Barthelme 58602413 LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC,24 V/AC 58602413 LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest ...