Lichtstärke: 1.3 cd Produktpalette: - Durchlassstrom If: 17 mA IP- / NEMA-Schutzart: IP67 Montagelochdurchmesser: 8 mm Betriebsspannung: 24 V SVHC: Lead (23-Jan-2024) LED-Farbe: Grün RoHS konform: Ja
LED Reflektorfassung, 0035.0668, SCHURTER LED-Reflektorhalter rund mit 5 mm LED-Beleuchtung, Lötanschluss, Farbe: grün. Features * Gehäuse schwarz matt * Außenreflektor
Signalleuchte, Typ=RND 210-00016, Aussendurchmesser=15 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=13 mm, Höhe=-888, Länge=35 mm, Spannung=240 V, Strom=800 mA, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, L...
Signalleuchten mit LED Typ Oshino MD-577. Diodendurchmesser: 5,0 mm, für Wandstärken von 1,0 bis 3,0 mm, Montagelochdurchmesser: 6,35 mm, mit eingebautem Vorwiderstand, Material Gehäuse: Nylon, sch...
LED-Signalleuchte, Q14F1CXXG24E, APEM LED-Indikatoren mit dem Einbaudurchmesser von 14mm. Integrierte Ø 10mm LED, 2VDC bis 220VAC, mit Metallbuchse, sowie Optionen für blinkende, dauerhafte oder RG...
LED-Signalleuchte, QS83XXG24, APEM Apem 6 mm LED-Anzeigegerät zum Einrasten in die Schalttafel mit einer farbigen, diffusen, flachen Linse, für den typischen Ersatz von Glühfaden- und Neon-Anzeigeg...
LED-Anzeige für Schalttafeleinbau, Q19F1CXXG24E, APEM Q SERIE Ø12mm (.472") LED-Anzeige für Schalttafeleinbau. EIGENSCHAFTEN * Hervorstehendes versenktes und bündiges Lünettendesign * Lünette aus p...