Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann- und Verschlussgerät H 42 für 16 mm Umreifungsbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spann- und Verschlussgerät H 42 für 16 mm Umreifungsbänder
Spann- und Verschlussgerät H 42 für 16 mm Umreifungsbänder
Artikel-Nr.:
     514-7264
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     7264
EAN/GTIN:
     4049428047859
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät

Spann- und Verschlussgerät H 42 für Umreifungsbänder

  • Bandbreite 16 mm
  • Spannen und verschließen mit einem Gerät
  • Artikel-Code U145101
Weitere Suchbegriffe: Verschlussgerät, Verschlusszange, verschlusszange, verschließen, verschluss, verschlussgrät, spannen, spanngerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,21*
€ 223,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,75*
€ 209,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.