Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Umreifungsgerät BXT 3-19, halbautomatisch, für 16-19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Umreifungsgerät BXT 3-19, halbautom., für 16-19mm, PP/PET-Umreifungsbänder
Akku-Umreifungsgerät BXT 3-19, halbautom., für 16-19mm, PP/PET-Umreifungsbänder
Artikel-Nr.:
     123TP-9600142
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9600142
EAN/GTIN:
     4056705004863
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

Das Akku-Umreifungsgerät Signode BXT3 ist der Nachfolger des BXT2. Es überzeugt durch seine lange Akkulaufzeit und sein innovatives Display mit Echzeitanzeige der aktüllen Bandspannkraft. 

  • Das BXT3-19 ist für Bandstärken von 0,8 - 1,3 mm geeignet
  • TüV zertifiziert 
  • Halbautomatisches Gerät für den hülsenlosen Vibrationsschweissverschluss
  • Ermüdungsarmer Einhandbetrieb
  • Mehr Umreifungszyklen durch schnelles und einseitiges Bandeinlegen in einem Arbeitsgang
  • Spannkraft und Schweisszeit in mehreren Stufen exakt elektronisch einstellbar
  • Spannkraft Standard:  1.300 - 4.500 N
  • Spannkraft Soft: 400 - 1.600 N
  • Erstes Umreifungsgerät mit Echtzeitanzeige der vorgegebenen und der effektiv angebrachten Bandspannkraft während der Umreifung in Newton oder Pfund
  • Drei unterschiedliche Verschlussmöglichkeiten auf Knopfdruck einstellbar: 1. Manülles Spannen und Verschweissen 2. Automatisches Spannen und Verschweissen 3. Vollautomatisches Spannen und Verschweissen
  • Lange Betriebszeiten durch moderne Steuerungs- und Akkutechnologie
  • Robuster, langlebiger Bosch Lithium-Ionen-Akku ohne Schwermetalle (18 V, 2.0 Ah)
  • Mit Hypercharge-Technologie (100 % Ladung nach 15 - 30 Min.)
  • Aktives Kühlsystem erhöht Akku-Lebensdauer und verhindert überhitzen beim Ladevorgang
  • Mit einer Akkuladung sind bis zu ca. 800 Umreifungen bei mittlerer Bandspannung mit PP-Band bzw. mit PET-Band möglich
  • Extrem robustes 3-Farb Touch-Display und Ladeanzeige in Prozent
  • Keine zusätzlichen Verschlusshülsen o.ä. notwendig
  • Sehr robuste Bauweise: durch die geschützte und abgedichtete Lage der Elektronik ist das Gerät nahezu wasserdicht
  • Gewicht mit Akku: 4,3 kg
  • Masse: 370 x 143 x 135 mm
  • Vollzug des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) WEEE-Reg.-Nr. DE88662221
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, pp-umreifungsband 19mm, kunststoff umreifungsband, umreifungsgerät transpak, BXT 3, TP250, TP-250, Umreifung, PP-Band, Manuell, Umreifungsmaschine, Kunststoffband, Pneumatisch, Signode, 9600142, 9.600.142, 96.001.42, Reibschweißgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
Frei Haus
ab € 2.999,70*
€ 3.094,11*
4 Tage
5
€ 7,90*
ab € 2.889,06*
€ 3.135,78*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 2.891,72*
€ 3.143,81*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.230,68*
€ 3.326,41*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 3.295,23*
€ 3.391,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.094,11*
€ 3.681,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.061,87*
€ 3.643,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.014,56*
€ 3.587,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.999,70*
€ 3.569,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.