Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann- und Verschlussgerät für Stahlband, manuell, hülsenlos, Profi, für Bandbreite 13 - 19 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband
Artikel-Nr.:
     103-919023
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17309
EAN/GTIN:
     4030198173145
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband, manuell, hülsenlos, Profi, für Bandbreite 13 - 19 mm.

Außergewöhnliche Präzision und Haltbarkeit. Auch für Hochleistungsbänder bis 19 x 0,63 mm.

Spannen, Stanzen und Schneiden von Stahlbändern. Horizontale oder vertikale Umreifung ohne Hülsen. Für Bandbreite von 13 - 19 mm. Die gestanzte Kante wird automatisch nach innen gefaltet, somit keine scharfe Schnittkante. Verschlusshebel kann Druck bis zu 5000 N (500 kg) ausüben. Nachspannen ohne neues Band möglich. Sehr strapazierfähig. Gewicht 4,5 kg.
Weitere Informationen:
Spannart:
manuell
Verschlussart:
hülsenlos
Für Bandbreite:
13 - 19 mm
Für Bandart:
Stahl
Für Bandstärke:
0,45 - 0,7 mm
Höhe:
350 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Verschlussgerät, Verschlusszange, einhebel-verschlussgerät banholzer, verschlusszange, 919023 49, Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Kombispanngerät, Kombispanngeräte, Spanngerät, Spanngeräte, Stahlbandgerät, Stahlbandgeräte, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgeräte, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaschinen, Umreifungsset, Umreifungssets, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verschlussgeräte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,53*
€ 790,71*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 735,37*
€ 790,72*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,72*
€ 794,23*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 738,39*
€ 798,43*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 740,85*
€ 802,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,72*
€ 940,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,86*
€ 908,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,35*
€ 889,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,03*
€ 878,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,37*
€ 875,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.