Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatik-Stahlbandgerät, CR-208 P 32mm, 1176.482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-997320
Hersteller:
     ORGAPACK
Herst.-Nr.:
     1176482
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Pneumatischer Stahlbandspanner für Plombenverschluss (in Kombination mit Verschliesszange), Geeignet für rundes Packgut, Bandbreite: 19-32mm, Banddicke: 0,60-1,00mm, Spannkraft: bis ca. 8400N, Luftverbrauch (6 bar), Spannen: 6,4 NL, Gewicht: 4,1kg
Weitere Informationen:
Bandbreite:
32 mm
Banddicke:
0,60-1,00 mm
Gewicht:
4,1 kg
Druckluftverbrauch:
6 bar
Weitere Suchbegriffe: umreifungsgerät stahlband, einhebel verschlussgerät, Verschlussgerät, Stahlbandumreifungsgerät, Spanngerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.240,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.365,64*
€ 2.815,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.342,81*
€ 2.787,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.275,33*
€ 2.707,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.242,15*
€ 2.668,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.240,49*
€ 2.666,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ORGAPACK
1174461
ab € 3.438,90*
Ähnlich
ORGAPACK
1174242
ab € 2.707,97*
Ähnlich
ORGAPACK
1174262
ab € 2.728,85*
Ähnlich
ORGAPACK
1174871
ab € 4.472,93*
Ähnlich
ORGAPACK
1174888
ab € 4.483,63*
Ähnlich
ORGAPACK
1174881
ab € 4.491,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.