Askina Elast Die elastische Binde ist für alle Arten von Fixierverbänden und leichten Stützverbänden geeignet. Vielseitig einsetzbar ist die Fixierbinde von B.Braun auch aufgrund der unterschiedli...
NOBA Nobafix feine, elastische Mullfixierbinden 8cm x 4m (20 Stück) Die weiß, gewobene und elastische Fixierbinde besteht aus 45 % Zellwolle und 55 % Polyamid. Sie hat aufgrund der Webtechnik eine ...
Gazofix ist eine elastische Kohäsivbinde mit mikropunktueller Latexbeschichtung, extradünn gewebt und mit festem Zug, als textile Grundlage unter Tape-Verbänden. Schützende Basis Hoher Baumwollante...
Gazofix® Fixierbinde, grün, latexfrei, 8cm, 20m/Rolle Gazofix® Fixierbinde, elastisch und selbsthaftend, als Stützverband oder zum Fixieren, latexfrei, extra dünn, Farbe: grün, Material: 40% Baumwo...
Die Fixierbinde Mollelast 8 cm x 4 m ist eine weiße sehr elastische Binde. Dieser Fixierverband ist sehr griffig und optimal für alle Fixierverbände geeignet. Mollelastschmiegt sich faltenarm an un...
Askina Elast fine Die elastische Binde dient zur Fixierung von Schienen und Wundauflagen und ist für leichte Druckverbände geeignet. Vielseitig einsetzbar ist die Fixierbinde von B.Braun auch aufgr...
Gazofix® ist eine selbsthaftende, elastische Fixierbinde mit Mehrfachnutzen. Mit latexfreier Polymerbeschichtung und hohem Baumwollanteil erfüllt sie alle Anforderungen an eine klassische Fixierbin...
Peha®-Lastotel® Die hochelastische Fixierbinde aus strapazierfähigem Spezialgewebe kommt bei Fixierverbänden aller Art zum Einsatz, besonders an Gelenken sowie an konischen und runden Körperteilen....