Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dederon Fixierbinde Klinikpackung 12 cm x 4 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dederon Fixierbinde Klinikpackung 4 cm 4 m
Dederon Fixierbinde Klinikpackung 4 cm 4 m
Artikel-Nr.:
     415AS-holt12437S
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     12437S
EAN/GTIN:
     4005058124377
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Produktbeschreibung:

  • glatt mit Dehnung
  • 60% PA und 40% CV
  • Klinikpackung, lose in Schachtel
Weitere Informationen:
Breite:
12 cm
Farbe:
weiß
Länge:
4 m
Norm DIN:
DIN 61 634-FB
Typ:
Binde
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
7
pro Packung
€ 6,95*
ab € 9,47*
€ 13,85*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,47*
€ 14,14*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 9,47*
€ 14,14*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 31,62*
€ 41,73*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Packung
ab 21 Packungen
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4735* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 96,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
12431S
ab € 4,16*
Ähnlich
Holthaus Medical
12631
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.