Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gazofix® Fixierbinde, grün, latexfrei, 8cm, 20m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39450
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     4733501
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Gazofix® Fixierbinde, grün, latexfrei, 8cm, 20m/Rolle

Gazofix® Fixierbinde, elastisch und selbsthaftend, als Stützverband oder zum Fixieren, latexfrei, extra dünn, Farbe: grün, Material: 40% Baumwolle, 60% Polyamid, Breite:8 cm, Länge: 20 m
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Verbandmaterialien
Farbe Erste Hilfe:
grün
Marke:
BSN
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde 8 cm x 20 m, fixierbinde, fixierbinde 20m, Verletztenversorgung, Wundversorgung, Unfallerstversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 14,48*
€ 20,68*
6 Tage
27
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,57*
€ 25,76*
Lager 114
pro Rolle
€ 8,00*
ab € 25,23*
€ 34,08*
2 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 6,00*
ab € 26,42*
€ 36,06*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,08*
€ 40,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 33,14*
€ 39,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,05*
€ 36,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,68*
€ 35,32
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,39*
€ 34,97
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,23*
€ 30,02
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 1,2615* pro Meter)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical
0293601
ab € 3,55*
Zubehör
BSN medical
0293701
ab € 3,98*
Zubehör
BSN medical
4732901
ab € 17,60*
Zubehör
BSN medical
4733801
ab € 17,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.