| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-LOR-34512 Herst.-Nr.: 34512 EAN/GTIN: 4056649071709 |
| |
|
| | |
| Die Fixierbinde Mollelast 8 cm x 4 m ist eine weiße sehr elastische Binde. Dieser Fixierverband ist sehr griffig und optimal für alle Fixierverbände geeignet. Mollelastschmiegt sich faltenarm an und fixiert zuverlässig ohne einzuschnüren, besonders an konischen Körperpartien und im Gelenkbereich. Bei der elastischen Fixierbinde handelt es sich um eine Binde, die vor allem zur Fixierung von Wundauflagen und -verbänden verwendet wird. Darüber hinaus eignet sich das Produkt auch zur leichten Kompression, vor allem bei lymphologischen Finger- oder Zehverbänden. Durch besondere Wirktechnik ist die Binde breitenstabil und luftdurchlässig, liegt locker in der Hand und ist angenehm auf der Haut. Eigenschaften des Fixierverband: - Sehr elastische Fixierbinde
- Nach Din 61634-FB
- Unsteril
- Lose im Karton
- Aus 56 % Viskose, 44 % Polyamid
- Größe: 8 cm x 4 m
Weitere Informationen: | | PZN: | 4781566 | Farbe: | weiß RAL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6834 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 6,78* | € 10,35* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 9,32* | € 14,03* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 14,74* | € 21,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6834 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 80 Meter (ab € 0,08475* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6834 | | Versand: Lager 6834 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|