| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt12431S Herst.-Nr.: 12431S EAN/GTIN: 4005058124315 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - glatt mit Dehnung
- 60% PA und 40% CV
- Klinikpackung, lose in Schachtel
Weitere Informationen: | | Breite: | 4 cm | Farbe: | weiß | Länge: | 4 m | Norm DIN: | DIN 61 634-FB | Typ: | Binde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 15 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 4,16* | € 6,04* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 4,18* | € 6,62* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 4,20* | € 6,65* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 15,87* | € 22,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,208* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 90,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|