Koaxialkabel, Typ=RG 316 /U, Betriebstemperatur, max.=165 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=7, Litzengrösse=0.54 mm, Manteldurchmesser=2.5 mm, Nennspannun...
Koaxialkabel, Typ=RG 58 C/U MIL., Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=19, Litzengrösse=0.18 mm, Manteldurchmesser=5 mm, Original...
Hersteller: CommScope Wellenwiderstand: 50Ω Betriebstemperatur: -40...85°C Leitungs-Typ: Koaxial Material für Leitungsisolation: PE Farbe der Isolierung: schwarz Ader-Art: Cu Leitungs-Art: CNT-300 ...
Leistungsmerkmale: Wellenwiderstand (Impedanz) 50 Ohm oder 75 Ohm: In den meisten Anwendungsbereichen wird mit dem 50-Ohm-System gearbeitet. Bei der Übertragung von Video- und Audiosignalen sowie i...
Hersteller: CommScope Wellenwiderstand: 50Ω Betriebstemperatur: -40...85°C Leitungs-Typ: Koaxial Material für Leitungsisolation: PE Farbe der Isolierung: schwarz Ader-Art: CCA Leitungs-Art: CNT-400...