Koaxialkabel, Typ=RADOX OFL RF 142, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=1, Litzengrösse=0.95 mm, Manteldurchmesser=5.34 mm, Nen...
Koaxialkabel, Typ=RG 174 A/U MIL., Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=7, Litzengrösse=0.16 mm, Manteldurchmesser=2.8 mm, Nennsp...
Hersteller: TASKER Wellenwiderstand: 50Ω Leitungs-Typ: Koaxial Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der Isolierung: schwarz Ader-Art: Cu Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PE...
Koaxialkabel, Typ=RG 174 /U, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=7, Litzengrösse=0.48 mm, Manteldurchmesser=2.55 mm, Nennspannun...
Länge auf Rolle (metrisch): - Produktpalette: ENVIROFLEX Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 20 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.18mm ...
Hersteller: TASKER Wellenwiderstand: 50Ω Leitungs-Typ: Koaxial Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der Isolierung: schwarz Ader-Art: Cu Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PE...