Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden H155 Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 50m, Aussen ø 5.4mm, Grau


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623172
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     H155A00.00B50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = H155
Außendurchmesser = 5.4mm
Certification RPC = Eca
Impedanz = 50 Ω
Dämpfung = 86,5 dB/100 m bei 6000 MHz
Länge = 50m
Mantelfarbe = Grau
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Litzengröße = 16 AWG
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
H155
Außendurchmesser:
5.4mm
Certification RPC:
Eca
Impedanz:
50 Ω
Dämpfung:
86,5 dB/100 m bei 6000 MHz
Länge:
50m
Mantelfarbe:
Grau
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Litzengröße:
16 AWG
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel belden, 1623172, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Belden, H155A0000B50, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 130,48*
€ 168,84*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 125,56*
€ 173,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 168,84*
€ 200,92
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 165,27*
€ 196,67
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 157,79*
€ 187,77
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 145,77*
€ 173,47
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 130,48*
€ 155,27
pro Spule
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 2,6096* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.