Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGA 100013031 Semi Flex.141 FEP-Mantel Koax-Kabel 50Ohm 25±0,5m Ring G10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-5102131
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100013031
EAN/GTIN:
     4018359488284
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Leistungsmerkmale: Wellenwiderstand (Impedanz) 50 Ohm oder 75 Ohm: In den meisten Anwendungsbereichen wird mit dem 50-Ohm-System gearbeitet. Bei der Übertragung von Video- und Audiosignalen sowie in der Weitverkehrstechnik wird jedoch in der Regel das 75-Ohm-System eingesetzt., Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Signalverluste entlang einer Leitung. Sie wird im Wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel beispielsweise zeichnen sich durch besonders gute, d.h. niedrige Werte bei der Einfügedämpfung aus. Verglichen mit einem in der Größe entsprechenden RG-Kabel ist die Signaldämpfung auch bei höheren Frequenzen deutlich geringer., Schirmdämpfung: Die Schirmdämpfung beschreibt, wie gut das Kabel die Abstrahlung bzw. Einstrahlung von HF-Signalen entlang der Leitung verhindert. Um die Schirmdämpfung zu verbessern (also höhere dB-Werte zu erreichen), werden bei Kabeln doppelte Schirmgeflechte, Folie und Geflechtschirme (Low-Loss-Kabel) sowie in Zinn getränkte Geflechte (Semi-Flex-Kabel) als Außenleiter eingesetzt., Temperaturbereich: Abhängig von den verwendeten Materialien lassen sich die Kabel bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen einsetzen. Kabel mit PE- oder PVC-Mantel sind bis ca. 80°C, Kabel mit PTFE- bzw. FEP-Mantel bis ca. 200°C einsetzbar und zudem beständig gegen Öl, UV-Strahlung oder Chemikalien. Z: 50 ? Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe; Kabel: G10 Kabelmantel Material: FEP Type: Semi Flex .141 (FEP-Mantel), Ring G10: 1673A, EZ 141, Flexiform 402, RG-402/U, SUCOFORM 141, UT-141 Verpackungseinheit (m): 25 Kabelmantel Ø: 4,1 Dämpfung dB/100 m bei 2 GHz: 62
Weitere Informationen:
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
0 °C | 200 °C
Bewehrung:
false
Mantel-Material:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
4,1 mm
Wellenwiderstand:
50 Ohm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 155,87*
€ 192,27*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 211,36*
€ 254,76*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,76*
€ 303,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,84*
€ 299,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,88*
€ 283,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,76*
€ 274,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,36*
€ 251,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.