Koaxialkabel, Typ=RADOX OFL RF 142, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=1, Litzengrösse=0.95 mm, Manteldurchmesser=5.34 mm, Nen...
Koaxialkabel, Typ=RG 174 A/U MIL., Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=7, Litzengrösse=0.16 mm, Manteldurchmesser=2.8 mm, Nennsp...
Koaxiales Hochfrequenzkabel geeignet für Übertragung von Signalen und Daten mit definierbaren Wellenwiderständen und engen Fertigungstoleranzen in 50 Ohm Ausführung.
Koaxialkabel, Typ=RG 174 /U, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=7, Litzengrösse=0.48 mm, Manteldurchmesser=2.55 mm, Nennspannun...
Koaxialkabel, Typ=RG 178 A/U MIL., Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=7, Litzengrösse=0.1 mm, Manteldurchmesser=1.8 mm, Origin...
Koaxialkabel, Typ=RG 178 B/U, Betriebstemperatur, max.=165 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=7, Litzengrösse=0.31 mm, Manteldurchmesser=1.8 mm, Originalve...
Koaxialkabel, Typ=RG 316 /U, Betriebstemperatur, max.=165 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=7, Litzengrösse=0.54 mm, Manteldurchmesser=2.5 mm, Nennspannun...