Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; CNT-300; Draht; Cu; PE; schwarz; 7,62mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; CNT-300; Draht; Cu; PE; schwarz; 7,62mm
Leitungen: Koaxial; CNT-300; Draht; Cu; PE; schwarz; 7,62mm
Artikel-Nr.:
     2805-CNT-300
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     CNT-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: CommScope
Wellenwiderstand: 50Ω
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: CNT-300
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Leitungsaußendurchmesser: 7,62mm
Aderaufbau: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,826* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,48*
€ 25,5612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,10*
€ 23,919
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.