Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; CNT-400; Draht; CCA; PE; schwarz; 10,29mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; CNT-400; Draht; CCA; PE; schwarz; 10,29mm
Leitungen: Koaxial; CNT-400; Draht; CCA; PE; schwarz; 10,29mm
Artikel-Nr.:
     2805-CNT-400
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     CNT-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: CommScope
Wellenwiderstand: 50Ω
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: CCA
Leitungs-Art: CNT-400
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Leitungsaußendurchmesser: 10,29mm
Aderaufbau: Draht
Art des Materials: halogenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,388* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.