KNEETEK Knieschoner Kevlar kurzzeitig bis 1300º hitzebeständig "Der Kräftige". Abriebfest, für sehr harte und raue Untergründe. Bedingt rutschhemmende und robuste Kevlar®-Oberfläche UV-stabile Fron...
Knieschoner Gelmaster, Kat.II, EN 14404, große Gel-Auflagefläche, schwarz, 810g Knieschoner Gelmaster,Kategorie II, gemäß EN 14404, gute Druckverteilung (7-13N), extrem große und weiche Auflagefläc...
zertifiziert nach DIN EN 14404 · ergonomische Formgebung der Schaleninnenseite · Kastenform mit 4 Knöpfen · durchstichfest nach DIN EN 14404 bis 250 N = 25 kg = Leistungsstufe 2 · die ergonomisch g...
zertifiziert nach DIN EN 14404 · ergonomische Formgebung der Schaleninnenseite · Kastenform mit 4 Knöpfen · durchstichfest nach DIN EN 14404 bis 250 N = 25 kg = Leistungsstufe 2 · die ergonomisch g...
Beliebter und interesseanter Kniegelenkschoner für die ganze Baubranche, vor allem im Tief- und Pflasterbau. Durch die 2 Hartschalen mit Gelenk sichert er dich besonders auf sehr harten und unebene...
Knieschoner mit Geleinlagen, Verstellbare Strapazierähige Polyester-Knieschoner aus haltbarem EVA-Schaumstoff mit Geleinlagen, die eine Druckminderung bei längerem Tragen bieten und so für erhöhten...
Ergodyne • ProFlex 355 eingespritzte Gel-Knieschützer • Knieschoner • kurze harte Kappe Gr. kurze Kappe für verbesserte Mobilität beim Knien eingespritztes Gel und PU-Schaum polstern die Knie a...
KNEETEK Knieschoner Poly rutschhemmend für normale Belastung "Das Multitalent". Stark rutschhemmend, für vielseitige und universelle Einsätze. Spezielle und stark rutschhemmende Polyurethan-Beschic...
zertifiziert nach DIN EN 14404 · schwarz · Kastenform mit 4 Knöpfen · durchstichfest nach DIN EN 14404 bis 250 N = 25 kg = Leistungsstufe 2 · die breiten Textilstretchbänder, sowie das zusätzliche ...
wasserabweisende Außenschale und Gel-Schaumstoffeinlage, super leicht, ideal zum Fliesenlegen, Arbeiten im Garten und anderen Arbeiten in kniender Haltung, mit breitem Streckband und Klettverschlus...