Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 90062 Arbeitshose lang Knieschoner Reflektoren Größe 48 BGS Logo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 90062 Arbeitshose lang Knieschoner Reflektoren Größe 48 BGS Logo
BGS 90062 Arbeitshose lang Knieschoner Reflektoren Größe 48 BGS Logo
BGS 90062 Arbeitshose lang Knieschoner Reflektoren Größe 48 BGS Logo
BGS 90062 Arbeitshose lang Knieschoner Reflektoren Größe 48 BGS Logo
BGS 90062 Arbeitshose lang Knieschoner Reflektoren Größe 48 BGS Logo
BGS 90062 Arbeitshose lang Knieschoner Reflektoren Größe 48 BGS Logo
BGS 90062 Arbeitshose lang Knieschoner Reflektoren Größe 48 BGS Logo
BGS 90062 Arbeitshose lang Knieschoner Reflektoren Größe 48 BGS Logo
BGS 90062 Arbeitshose lang Knieschoner Reflektoren Größe 48 BGS Logo
BGS 90062 Arbeitshose lang Knieschoner Reflektoren Größe 48 BGS Logo
Artikel-Nr.:
     492-30172
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     90062
EAN/GTIN:
     4048769050900
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BGS 90062 Arbeitshose lang Knieschoner Reflektoren Größe 48 BGS Logo Beschreibung:
  • tiefe Tascheneingriffe
  • Kniepartie aus robustem CORDURA®
  • Knieschoner eingelegt
  • Reflektoren
  • breite Gürtelschlaufen mit Klett für extra Tasche
  • funktionelle Zollstock-, Stifte- und Handytasche
  • waschbar bei 60 °C
  • Material: 65 % Polyester und 35 % Baumwolle, 260 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Knie-Protectoren, Knieschoner, Knieschutz, Knieschützer, arbeitshose 48, berufshose, bgs knieschoner, BGS 90062 Arbeitshose lang Knieschoner Reflektoren Größe 48 BGS Logo tiefe Tascheneingriffe Kniepartie Cordura breite Gürtelschlaufen Klett Zollstocktasche Stiftetasche Handytasche waschbar 60 °C Arbeitskleidung merchandise merchandising Outdoor Outdoorhose Outdoorkleidung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
Frei Haus
ab € 85,44*
€ 109,19*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 89,62*
€ 114,35*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
90060
ab € 85,21*
Ähnlich
BGS Technic
90061
ab € 85,68*
Ähnlich
BGS Technic
90063
ab € 85,49*
Ähnlich
BGS Technic
90064
ab € 85,32*
Ähnlich
BGS Technic
90065
ab € 85,42*
Ähnlich
BGS Technic
90067
ab € 89,54*
Ähnlich
BGS Technic
90068
ab € 89,75*
Ähnlich
BGS Technic
90066
ab € 85,63*
Ähnlich
BGS Technic
90069
ab € 89,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.