Knickschutztülle, rot, für J00026A0182 Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu vie...
Flexibel zuschneidbare Knickschutz-Tüllen für RJ-45 Modularstecker zur Kabelkonfektion von Rundkabeln Knickschutztülle für RJ-45 Modular Plugs (nicht geeignet für HiRose Stecker) Geeignet für Rundk...
Die Knickschutzhülle von LogiLink schützt Ihren RJ45 Kabelstecker vor Beschädigung und Verschmutzung. Sie ist passend für alle geschirmten und ungeschirmten 8P8C Modularstecker.
Zugentlastungsmaterial: - Produktpalette: MHRJ Zur Verwendung mit: RJ45-Stecker MH Anzahl der Positionen: - Art des Zubehörs: Zugentlastungseinsatz SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Knickschutztülle, rot RAL 3017, Ø 7,0 mm, mit Rasthebelschutz Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die ...
Zugentlastungsmaterial: PVC (Polyvinylchlorid) Produktpalette: RJ45SRB Zur Verwendung mit: Modulare ungeschirmte Stecker der Baureihe MHRJ Anzahl der Positionen: 8 -polig Art des Zubehörs: Zugentla...
Knickschutztülle, Ø 6,3, rot RAL 3017 mit Rasthebelschutz Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stec...
Knickschutztüllen für RJ45 Stecker Die Knickschutztüllen von DIGITUS® sind für die schnelle und einfache Installation auf geschirmten sowie ungeschirmten 8P8C RJ45 Modularsteckern geeignet. Sie sin...
RJ45-Stecker, CAT 5e STP geschirmt mit Knickschutztülle für Rundkabel, mit Einfädelhilfe Unser Netzwerk-Zubehör überträgt Signale in maximaler Qualität und Schnelligkeit. Hochwertige Materialien, r...
BEL Stewart Connectors 39200-845 Knickschutztülle mit Rasthebelschutz 39200-845 Rot 1 St. Knickschutztülle mit Rasthebelschutz Für geschirmte RJ45-Stecker von Bel Stewart. Technische Daten: Herstel...
Knickschutztülle, rot RAL 3017, Ø 6.0 mm, ohne Rasthebelschutz Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die...