Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL Stewart Connectors 39200-845 Knickschutztülle mit Rasthebelschutz 39200-845 Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1489289-BP
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     39200-845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
BEL Stewart Connectors 39200-845 Knickschutztülle mit Rasthebelschutz 39200-845 Rot 1 St.

Knickschutztülle mit Rasthebelschutz

Für geschirmte RJ45-Stecker von Bel Stewart.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Stecker-Norm: RJ45

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
BEL Stewart Connectors
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
39200-845
Typ (Hersteller-Typ):
39200-845
Material (Details):
Polycarbonat
Kabel-Durchmesser (Details):
6 mm
Produkt-Art:
RJ45-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle rj45, knickschutztülle, BEL Stewart Connectors, 39200-845, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
39
5
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,72*
10
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,76*
7 Tage
39
10
€ 6,99*
ab € 0,70*
€ 1,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bel Fuse
SS-39200-010
ab € 2,76*
Sonstiges
Bel Fuse
SS-39200-019
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.