Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Knickschutztülle für RJ45 Stecker rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Knickschutztülle für RJ45 Stecker rot
DeLOCK Knickschutztülle für RJ45 Stecker rot
DeLOCK Knickschutztülle für RJ45 Stecker rot
DeLOCK Knickschutztülle für RJ45 Stecker rot
Artikel-Nr.:
     314-304436
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86725
EAN/GTIN:
     4043619867257
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Diese Knickschutztülle von Delock schützt das Kabelende am RJ45 Stecker vor Beschädigungen oder Abschürfungen und verhindert starke Zugbelastungen am Kabel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
14 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Gummi
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
pro Stück
€ 6,70*
ab € 2,54*
€ 2,74*
5 Tage
6
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,56*
€ 2,76*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 6,10*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,49*
€ 7,99*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,53*
€ 15,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.