Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Knickschutztüllen für RJ45 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-A-MOT/R 8/8
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     A-MOT/R 8/8
EAN/GTIN:
     4016032065234
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots

Knickschutztüllen für RJ45 Stecker

Die Knickschutztüllen von DIGITUS® sind für die schnelle und einfache Installation auf geschirmten sowie ungeschirmten 8P8C RJ45 Modularsteckern geeignet. Sie sind ausgestattet mit einem Rasthebelschutz und erhältlich in sechs unterschiedlichen Farben.

Technische Daten:

  • Farbe: rot
  • Halogenfrei: false
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Kabeldurchmesser (max): 5.2
  • Kabeldurchmesser (min): 4.75
  • Kabel: sonstige
  • Steckverbinder: EV007674
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Halogenfrei:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser (max):
5.2
Kabeldurchmesser (min):
4.75
Kabel:
sonstige
Steckverbinder:
EV007674
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0993*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.