Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle RJ45 rot,mit Rastnasenschutz, VPE 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-37546.6-100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37546.6-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Geeignet für 37541.3, 37514.1, 37519.1, 37539.1, 37640.1
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser:
6.5 mm
Geeignet für:
Rundkabel
Min. Innendurchmesser:
6.5 mm
Kabel:
sonstige
Steckverbinder:
RJ-Typen
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.