Klingeltaster mit LED AP 12 V~; 1,5 A Für Leitungen: 0,6 - 0,8 mm Namensschild zum Gravieren Aufputzmontage (10 mm Überstand Unterputz für Klingeltaster beachten) Schutzart: IP 20 Abmessungen (BxHx...
Klingeltaster 24VAC/DC 1,5A PROTACT 371 NIPROTACT 371 NI Schnelle Installation ohne Verschrauben! Ein Klingeltaster von höchster Qualität, ausgestattet mit Edelmetall-Schaltkontakten und einem mode...
aus Edelstahl inkl. Kunststoffeinbaudose (4,0 x 4,0 cm, Tiefe: 4,5 cm) Kontaktspannung max. 48 V / 5A Befestigung mit Einschlagdübel, von vorne unsichtbar Spannung 11 bis 13 V DC/AC damit LED-Licht...
Elektronische Klingeltaste mit zwei LED-Anzeigen Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen. Für den Einsatz im Hotel als Klingeltaster an den Zimmertüren. Ansteuerungsmöglichkeiten der beiden LED-Anzei...
Renkforce RF-4707816 Klingeltaster mit Piezo 1fach Edelstahl,Weiß 24 V/0,3 A Klingeltaster Edelstahl mit Piezo 25 mm LED weiß Erfüllt Schutzart IP68 Mit permanent beleuchtetem blauem LED-Ring. Exak...