Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70721 Türklingel-Taster Verkabelt Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heidemann 70721 Türklingel-Taster Verkabelt Silber
Heidemann 70721 Türklingel-Taster Verkabelt Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77952639
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
Elektronischer Türgong
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Verkabelt
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Befestigungsart
Schrauben
Einfache Installation
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Türgong, klingelknopf
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.