Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell D534WE Klingeltaster Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2305873-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     D534WE
EAN/GTIN:
     5004100415721
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
klingelknopf honeywell
klingelknopf
Honeywell D534WE Klingeltaster Weiß

Honeywell Home Klingeltaster Lightspot

Beleuchtet

Technische Daten:
Bauart: 1 Familie · Beleuchtet: Ja · Betriebsspannung (Details): 8 V · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 24 mm · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Belastbarkeit: 2A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 26 x 60 x 24 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
24 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
Honeywell
Schutzart:
IP40
Farbe:
weiß
Bauart:
1 Familie
Beleuchtet:
Ja
Betriebsspannung (Details):
8 V
Produkt-Art:
Klingeltaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Honeywell, D534WE, Klingeldruckknöpfe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,62*
€ 8,49*
€ 5,95*
ab € 5,85*
€ 8,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,42*
€ 9,18*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 9,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novar Friedland
D534
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.