Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70522 Klingeltaster 1fach Edelstahl 48 V AC/2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1856407-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70522
EAN/GTIN:
     4011150705222
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
heidemann klingeltaster
klingelknopf
Heidemann 70522 Klingeltaster 1fach Edelstahl 48 V AC/2 A

Klingelkontakt Heidemann 70522

Edelstahl V2a
IP 65

Der Heidemann Klingelkontakt besteht aus V2a Edelstahl und verfügt über eine Kontaktbelastbarkeit von 48VAC/2A. Der Taster ist IP65 geschützt.

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 1 Tasten · Beleuchtet: Nein · Betriebsspannung (Details): 48 V/AC · Einbau-Durchmesser (Details): 16 mm · Einbau-Tiefe: 19 mm · Herstellerfarbe: Edelstahl · Kontakt-Belastbarkeit (max.): 48 V AC/2 A · Material: Edelstahl V2A · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 18 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Marke:
Heidemann
Anzahl Tasten:
1 Tasten
Schutzart:
IP65
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
48 V AC/2 A
Material:
Edelstahl V2A
Beleuchtet:
Nein
Einbau-Durchmesser (Details):
16 mm
Einbau-Tiefe:
19 mm
Betriebsspannung (Details):
48 V/AC
Produkt-Art:
Klingeltaster
Weitere Suchbegriffe: Heidemann, 70522, Klingeldruckknöpfe, Klingel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,69*
€ 13,72*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 13,73*
4 Tage
31
€ 6,99*
ab € 14,02*
€ 19,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.