Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTA Automotive MAXIVAL 40 A Orange 06.00920 Maxi Flachsicherung 40 A Orange 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1594611-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     06.00920
EAN/GTIN:
     4016139325798
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
MTA MAXIVAL 40 A Orange 06.00920 Maxi Flachsicherung 40 A Orange 1 St.

Automotive Stecksicherung MAXI

Einsatzbereich: Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Orange · Nennspannung: 32 V/DC · Nennstrom: 40 A · Produktabmessung, Breite: 29.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 34.3 mm · Produktabmessung, Länge: 8.9 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Höhe:
34.3 mm
Produktabmessung, Länge:
8.9 mm
Produktabmessung, Breite:
29.5 mm
Nennstrom - gerundet:
40 A
Marke:
MTA Automotive
Farbe:
orange
Nennstrom:
40 A
Nennspannung:
32 V/DC
Produkt-Art:
Maxi Flachsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 40a, auto sicherung, MTA Automotive, 06.00920, MAXIVAL 40 A Orange, Automotive, Maxi
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
244
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 2,00*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 2,11*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,67*
€ 5,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.