Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherung 200 A 58 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122080
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     CF200
EAN/GTIN:
     8719392006805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherung, Typ=CF200, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-888, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=20 mm, Höhe=11.8 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-888, Nennspannung (DC)=58 V, Nennstrom=200 A, Isoliermaterial=Keramik
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
13 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
12,63 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536109090
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, flachsicherung 200a, auto sicherung, Kfz-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
259
€ 5,95*
ab € 3,20*
€ 5,55*
€ 3,50*
ab € 15,06*
€ 21,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.